| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-55937930 Herst.-Nr.: 923M4036 EAN/GTIN: 4011126364101 |
| |
|
| | |
| Kabelverschraubung 923M4036 Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, rundem Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : M 40 für Kabel-Ø : 31 - 36 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 52 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M. Weitere Informationen: | | Gewindeart: | metrisch | Gewindenennmaß metrisch/PG: | 40 | Gewindesteigung: | 1,5 mm | Gewindelänge: | 8 mm | Schlüsselweite: | 52 mm | Sechskant Eckmaß: | 57 mm | Geeignet für Kabeldurchmesser: | 31..33 mm | Werkstoff: | Metall | Werkstoffgüte: | Messing | Oberflächenschutz: | vernickelt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 36,76845* | € 41,86845* | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 34,986* | € 43,206* | | | | Lager 3517 | | | | 5 | | Frei Haus | ab € 35,576* | € 43,836* | | | | | | 18 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 36,3791* | € 44,8091* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 102,61053* | € 125,71053* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 219,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|