Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 923M4036 Verschraubung Zug MS metrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0305260
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     923M4036
EAN/GTIN:
     4011126364101
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubungen metall
Kabelverschraubung mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit externer Zugentlastung, Kabelbiegeschutz, rundem Zwischenstutzen, Druckringe, Dichtring sowie Schrauben, halogenfrei. Nenngröße : M 40 für Kabel-Ø : 31 - 36 mm Anschlussgewindelänge : 8 mm Schlüsselweite : 52 mm Einsatztemperaturbereich : -30° bis 100°C Schutzart : IP54 mit Anschlussgewinde-Dichtring 987M...(bitte gesondert bestellen!) : IP65 Werkstoff Verschraubungskörper : Messing, vernickelt Werkstoff Druckring : galvanisch verzinkt blaupassivierter Stahl Werkstoff Dichtring : SBR/NBR
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 36,76845*
€ 41,86845*
21 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 34,986*
€ 43,206*
5
Frei Haus
ab € 35,576*
€ 43,836*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 36,3791*
€ 44,8091*
1
€ 5,95*
ab € 102,61053*
€ 125,71053*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 41,86845*
€ 49,82346
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76845*
€ 43,75446
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4.186,845* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 3,0402*
Ähnlich
HKL
ab € 3,8824*
Ähnlich
HKL
4011126364040
ab € 12,21807*
Ähnlich
HKL
ab € 4,1753*
Ähnlich
HKL
ab € 4,7789*
Ähnlich
HKL
ab € 8,74*
Ähnlich
HKL
ab € 17,4604*
Ähnlich
HKL
ab € 61,7031*
Ähnlich
HKL
ab € 70,0535*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.