Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchhalter Kunststoff RQH-G AD 13gr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55946129
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15030028009
EAN/GTIN:
     4025113220554
Suchbegriffe:
Wellschlauch
flexa wellschlauch
wellschlauch

Schlauchhalter Kunststoff RQH-G AD 13gr

Schlauchhalter mit Deckel RQHG Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-25 / Lloyds Register of Shipping / Gost Eigenschaften: Durchgangsloch zur Befestigung mittels Schrauben / Rippenfixierung zur Zugentlastung / unterschiedliche Größen aneinander reihbar / einsetzbar in C-Profilschienen
Weitere Informationen:
Geeignet für Rohrdurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 36,93*
€ 48,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 36,84*
€ 48,12*
31 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,275*
€ 48,705*
€ 3,90*
ab € 37,74*
€ 49,30*
€ 5,95*
ab € 40,979*
€ 53,149*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,02*
€ 57,1438
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 47,15*
€ 56,1085
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 42,69*
€ 50,8011
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,56*
€ 49,4564
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,51*
€ 48,2069
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 36,93*
€ 43,9467
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,7386* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10236201010
ab € 80,445*
Zubehör
Flexa
10236202010
ab € 1,9682*
Zubehör
Flexa
10258202010
ab € 109,22*
Zubehör
Flexa
10236209010
ab € 1,6275*
Zubehör
Flexa
10242202010
ab € 80,935*
Zubehör
Flexa
10259202010
ab € 2,35*
Zubehör
Flexa
10252202010
ab € 123,51*
Zubehör
Flexa
10243202010
ab € 98,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.