Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x170mm,PVC WDK60170LGR


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x170mm,PVC WDK60170LGR
Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x170mm,PVC WDK60170LGR
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55955823
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6027164
EAN/GTIN:
     4012196668298
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal

Wand+Deckenkanal m.Obert. 60x170mm,PVC WDK60170LGR

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
170 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
8089 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8
pro Meter
€ 18,00*
ab € 13,71*
€ 18,13*
Lager 3517
8
pro Meter
€ 5,46*
ab € 14,165*
€ 18,585*
19 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 69,00*
ab € 14,20*
€ 18,66*
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 18,95*
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,7075*
€ 19,2375*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 18,585*
€ 22,11615
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,745*
€ 21,11655
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,025*
€ 20,25975
pro Meter
ab 40 Meter
€ 16,755*
€ 19,93845
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 14,165*
€ 16,85635
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter ( entspricht € 148,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6183859
ab € 4,57*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024009
ab € 24,34*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,05*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023541
ab € 0,78708*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024025
ab € 7,00*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024033
ab € 7,572*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023541
€ 1,2815*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6023118
€ 3,52*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6024033
€ 10,414*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.