Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelführung
>
Kabeltragsysteme
>
Kabelleiter
>
Längsverbinder Kabelbahn
>
Artikel
OBO WDK60170LGR Wand-u.Deckenkanal m.Bodenlochung 60x170x2000 PVC 6027164
Menge:
Meter
Produktinformationen:
Lager 5551
Lager 8604
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8604S-215043
Hersteller:
OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
6027164
EAN/GTIN:
4012196668298
Suchbegriffe:
Brüstungskanal
Geräteeinbaukanal
Installationskanal
Kabelkanal
Kanaloberteile und -unterteile Lieferlänge: 2000 mm Bodenlochung WDK Leitungsführungskanal Kunststoff-Systeme Wand- und Deckenkanal mit Bodenlochung bestehend aus Unterteil und Oberteil zur Montage direkt auf der Wand. Haubenformteile, Stoßstellenabdeckungen und Endstücke in allen Größen und Farben verfügbar. Farbe: lichtgrau Maße (HxB): 170x60 mm
... >
Verlegesys/Verbi.Mat
>
Leitgs.Führg.Systeme
>
Install-kanal LF
Weitere Suchbegriffe:
Leitungsführungskanal
,
Wand und Deckenkanal
,
Kabelkanaldeckel
,
Kabelbahnlängsverbinder
,
Längsverbinder Kabelbahn
,
Stoßstellenverbinder
,
obo bettermann leitungsführungskanal 2m
,
längsverbinder kabelbahn
,
längsverbinder kabelbahn obo
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1232
8
pro Meter
€ 18,00*
ab € 13,71*
€ 18,13*
Lager 3517
8
pro Meter
€ 5,46*
ab € 14,165*
€ 18,585*
Lager 8604
19 Tage
nicht lagernd
8
pro Meter
€ 69,00*
ab € 14,20*
€ 18,66*
Lager 721
17 Tage
nicht lagernd
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 13,99*
€ 18,95*
Lager 6012
8
pro Meter
Frei Haus
ab € 14,7075*
€ 19,2375*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8604
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Meter
€ 18,66*
€ 22,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,85*
€ 21,24
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,12*
€ 20,37
pro Meter
ab 40 Meter
€ 16,85*
€ 20,05
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 14,20*
€ 16,90
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Meter
Mindestbestellmenge: 8 Meter (
entspricht € 149,28* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8604
Versand:
Lager 8604
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 69,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8604
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Endstück 60x170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6183859
ab € 4,57*
Zubehör
Gerätedose für CEE Einbau Polyamid, glasfaserverstärkt lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6024009
ab € 24,34*
Zubehör
Geräteeinbaudose für Geräte mit Tragring Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6023207
ab € 3,05*
Zubehör
Oberteilklammer 170mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6023541
ab € 0,78708*
Zubehör
Trennwand 60x2000mm Polyvinylchlorid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6023118
ab € 1,85*
Zubehör
Zwischenflansch für CEE Dosen 16 A Polyamid lichtgrau RAL 7035
OBO BETTERMANN
6024025
ab € 7,00*
Zubehör
Zwischenflansch für CEE Dosen 32 A Polyvinylchlorid steingrau RAL 7030
OBO BETTERMANN
6024033
ab € 7,572*
Zubehör
Oberteilklammer PVC,grau 2370 170
OBO BETTERMANN
6023541
€ 1,2815*
Zubehör
Trennwand PVC,grau 2371 60
OBO BETTERMANN
6023118
€ 3,52*
Zubehör
Zwischenflansch f.CEE-Einbaudose 2393 32
OBO BETTERMANN
6024033
€ 10,414*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen