Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanal lgr 15x15 RAL7035 HKL1515.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Strichzeichnung
Strichzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-55957533
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     HKL1515.8
EAN/GTIN:
     4011126344523
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Kanal lgr 15x15 RAL7035 HKL1515.8

Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B : 15 x 15 mm einreihige Bodenlochung : 4,2 x 8 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß : 125 mm Lieferlänge L : 2000 mm Nutzbarer Querschnitt : 192 mm² Werkstoff : PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Breite:
15 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
192 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,95722*
€ 1,58722*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,00*
€ 1,65*
49
€ 4,80*
ab € 1,4266*
€ 2,0166*
1 Tag
67
1
€ 4,99*
ab € 1,2766*
€ 2,0666*
1
€ 3,90*
ab € 1,66*
€ 2,61*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,27*
€ 1,5113
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,50* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,88*
Ähnlich
HKL
ab € 3,30198*
Ähnlich
HKL
ab € 3,29198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,56*
Ähnlich
HKL
ab € 3,15238*
Ähnlich
HKL
ab € 3,17238*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 2,00378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.