Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HKL-Kanal 15x15mm lichtgrau HKL1515.8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-2206377
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     2-HKL1515.8
EAN/GTIN:
     4011126344523
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Elektroinstallationskanal, mit Deckel und einreihiger Befestigungslochung im Boden, ohne Trennwand, halogenhaltig. VDE zertifiziert! Abmessungen (ca. Maße) H x B: 15 x 15 mm einreihige Bodenlochung: 4,2 x 8 mm und Ø 2,7 mm Bodenlochabstand Rastermaß: 125 mm Lieferlänge L: 2000 mm Nutzbarer Querschnitt: 192 mm² Werkstoff: PVC-hart (Polyvinylchlorid) Farbton: lichtgrau RAL: 7035 (ähnlich) Farbe: grau, Breite: 15 mm, Halogenfrei: false, Höhe: 15 mm, RAL-Nummer: 7035, Oberflächenschutz: unbehandelt, Vorprägungen: false, Werkstoffgüte: Polyvinylchlorid (PVC), Länge: 2000 mm, Einsatztemperatur: -5...60 °C, Werkstoff: Kunststoff, Befestigungsart: Bodenlochung, Anzahl der festen Trennwände: 0, Anzahl der steckbaren Trennwände: 0, Mit Kabelhalteklammer: false, Mit Kanalverbinder: false, Nutzbarer Querschnitt: 192 mm², Mit Schutzfolie: false, Schutzart (IP): IP20, Lieferung auf Rolle: false, Transparent: false, geeignet für Funktionserhalt: false, Ausführung Deckel: lose, Antibakterielle Behandlung: false Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Hersteller:
Kleinhuis GmbH & Co. KG, Hermann
Produkt Typ:
HKL1515.8
Ident Code:
2-HKL1515.8
Weitere Suchbegriffe: Steckmuffe, steckmuffe pe, installationskanal, Kunststoffkanal, PVC-Kabelbühne, Kabelkanal (PVC-), PVC-Kanal (Kabel-), PVC-Kabelkanal
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
98
pro Meter
€ 4,80*
ab € 0,7183*
€ 0,9583*
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 0,95722*
€ 1,58722*
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 1,00*
€ 1,65*
Lager 6808
66
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 1,2866*
€ 2,0766*
1
pro Packung
€ 3,90*
ab € 1,67*
€ 2,62*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,0766*
€ 2,47115
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,8266*
€ 2,17365
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,6766*
€ 1,99515
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,6166*
€ 1,92375
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,5466*
€ 1,84045
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,2866*
€ 1,53105
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 0,6433* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 1515.5
ab € 0,47861*
Ähnlich
Kleinhuis
HKL 2030.5
ab € 1,31585*
Ähnlich
HKL
4011126344950
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 1,256*
Ähnlich
HKL
4011126346770
ab € 1,276*
Ähnlich
HKL
ab € 2,6317*
Ähnlich
HKL
ab € 3,29198*
Ähnlich
HKL
ab € 3,30198*
Ähnlich
HKL
ab € 1,56*
Ähnlich
HKL
ab € 3,14238*
Ähnlich
HKL
ab € 3,16238*
Ähnlich
HKL
ab € 1,89184*
Ähnlich
HKL
ab € 1,99378*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.