Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panheadschraube TX Gold T20 4,5x30mm ST Innensechsrund TX L30mm Gehärtet 4758T4.5X30


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Panheadschraube TX Gold T20 4,5x30mm ST Innensechsrund TX L30mm Gehärtet
Panheadschraube TX Gold T20 4,5x30mm ST Innensechsrund TX L30mm Gehärtet
Artikel-Nr.:
     262-B161E78
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     3198054
EAN/GTIN:
     4012195558491
Suchbegriffe:
Holzbohrschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Panheadschraube TX Gold T20 4,5x30mm ST Innensechsrund TX L30mm Gehärtet 4758T4.5X30
Weitere Informationen:
Bitgröße:
20
Gehärtet:
ja
Kopfdurchmesser:
8.2 mm
Kopfform:
Panhead
Länge:
30 mm mm
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Schaftdurchmesser:
4.5 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: spanplattenschraube 4,5 x 30, spanplattenschraube torx, spanplattenschraube stahl, Gipsplattenschraube, Schraube
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 5,406*
€ 7,626*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 5,91*
€ 8,26*
pro Packung
€ 3,90*
ab € 6,72*
€ 9,36*
16 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 6,50*
ab € 6,72*
€ 9,40*
Lager 262
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,038*
€ 9,778*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,778*
€ 11,63582
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,718*
€ 11,56442
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,238*
€ 10,99322
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,048*
€ 10,76712
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,598*
€ 10,23162
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,038*
€ 8,37522
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,03519* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198016
ab € 5,04*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198018
ab € 5,59*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198020
ab € 4,72*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198022
ab € 5,86*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198024
ab € 6,43*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198026
ab € 5,862*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198056
ab € 6,378*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198058
ab € 7,124*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198060
ab € 9,026*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198062
ab € 8,89*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198030
ab € 5,27*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198034
ab € 4,532*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198036
ab € 4,834*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198038
ab € 6,12*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
3198040
ab € 6,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.