Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-6Kantschraube M6x25 vz SW10 190542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 19 0542 25 mm M6 Schraube
Cimco 19 0542 25 mm M6 Schraube
Artikel-Nr.:
     3517A-55973599
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190542
EAN/GTIN:
     4021103905425
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Maschinen-6Kantschraube M6x25 vz SW10 190542

Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt
Güte 8,8. Ausführung: Ø : M6 mm
Länge: 25 mm
SW 10
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindelänge:
25 mm
Vollgewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,0714*
€ 0,101*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0715*
€ 0,1011*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0751*
€ 0,106*
100
€ 3,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1141*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0818*
€ 0,1151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,101*
€ 0,12019
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190535
ab € 0,0576*
Ähnlich
Cimco
190538
ab € 0,0623*
Ähnlich
Cimco
190545
ab € 0,0862*
Ähnlich
Cimco
190547
ab € 0,1094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.