Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Maschinen-6kt.-Schraube 190542 DIN933 6x25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco Maschinen-6kt.-Schraube 190542 DIN933 6x25
Cimco Maschinen-6kt.-Schraube 190542 DIN933 6x25
Artikel-Nr.:
     4981-205802
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190542
EAN/GTIN:
     4021103905425
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl gehärtet, galvanisch verzinkt, Güte 8,8 Ausführung:M 6 Länge:25 mm Größe:SW 10
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,00*
ab € 0,0714*
€ 0,101*
Lager 4981
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0715*
€ 0,1011*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0751*
€ 0,106*
100
€ 3,90*
ab € 0,0812*
€ 0,1141*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,0818*
€ 0,1151*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0946*
€ 0,11257
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0911*
€ 0,10841
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0715*
€ 0,08509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190535
ab € 0,0576*
Ähnlich
Cimco
190538
ab € 0,0623*
Ähnlich
Cimco
190545
ab € 0,0862*
Ähnlich
Cimco
190547
ab € 0,1094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.