Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-6Kantschraube M6x25 vz SW10 190542


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 19 0542 25 mm M6 Schraube
Cimco 19 0542 25 mm M6 Schraube
Artikel-Nr.:
     6012B-55973599
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190542
EAN/GTIN:
     4021103905425
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Maschinen-6Kantschraube M6x25 vz SW10 190542

Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt
Güte 8,8. Ausführung: Ø : M6 mm
Länge: 25 mm
SW 10
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge bis Unterkante Kopf:
25 mm
Gewindelänge:
25 mm
Vollgewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0713*
€ 0,1001*
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0714*
€ 0,1003*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0752*
€ 0,1051*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0815*
€ 0,1132*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,082*
€ 0,1142*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1132*
€ 0,13471
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1037*
€ 0,1234
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0815*
€ 0,09699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190535
ab € 0,0576*
Ähnlich
Cimco
190538
ab € 0,0624*
Ähnlich
Cimco
190545
ab € 0,0867*
Ähnlich
Cimco
190547
ab € 0,1094*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.