Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinen-6Kantschraube M8x50 vz SW13 190570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 19 0570 50 mm M8 Schraube
Cimco 19 0570 50 mm M8 Schraube
Artikel-Nr.:
     3517A-55973689
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190570
EAN/GTIN:
     4021103905708
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017

Maschinen-6Kantschraube M8x50 vz SW13 190570

Maschinen-Sechskantschrauben nach DIN 933, mit Gewinde bis zum Kopf, Stahl vergütet, galvanisch verzinkt
Güte 8,8. Ausführung: Ø : M8 mm
Länge: 50 mm
SW 13
VE: 100.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Senkkopf:
nein
Gewindemaß (metrisch):
8
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Gewindelänge:
50 mm
Vollgewinde:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1969*
€ 0,2569*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1991*
€ 0,2591*
7 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2064*
€ 0,2764*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2249*
€ 0,2949*
21 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2252*
€ 0,2952*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2591*
€ 0,30833
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2391*
€ 0,28453
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2291*
€ 0,27263
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1991*
€ 0,23693
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190566
ab € 0,1329*
Ähnlich
Cimco
190572
ab € 0,3152*
Ähnlich
Cimco
190562
ab € 0,11*
Ähnlich
Cimco
190564
ab € 0,1146*
Ähnlich
Cimco
190567
ab € 0,1428*
Ähnlich
Cimco
190568
ab € 0,1458*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.