Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 190567 Schraube/Bolzen 35 mm M8


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 190567 Schraube/Bolzen 35 mm M8
Cimco 190567 Schraube/Bolzen 35 mm M8
Artikel-Nr.:
     CIDE2-84873663
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190567
EAN/GTIN:
     4021103905678
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Verzinkter Stahl
Geeignet für Materialien
Universal
Kopftyp
Hex
Beschichtungsmaterial
Zink
Vorgesehene Verwendung
Allgemeiner Nutzen
Verbindender thread type
M8
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Sechskantkopf
Pozidriv Spindelantrieb Größe
SW13
Produktfarbe
Zink
Zertifizierung
DIN 933
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,597*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,13597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,587*
€ 22,11853
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,237*
€ 21,70203
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,707*
€ 21,07133
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,777*
€ 19,96463
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,097*
€ 19,15543
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,597*
€ 16,18043
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190566
ab € 12,819*
Ähnlich
Cimco
190570
ab € 18,165*
Ähnlich
Cimco
190572
ab € 31,80*
Ähnlich
Cimco
190562
ab € 10,49*
Ähnlich
Cimco
190564
ab € 10,966*
Ähnlich
Cimco
190568
ab € 14,033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.