Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Normalien
>
Maschinenbau-Verbindungselemente
>
Sechskantschraube
>
Sechskantschraube ohne Norm
>
Artikel
Cimco 190562 Schraube/Bolzen 20 mm M8
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE4-79297410
Hersteller:
Cimco
Herst.-Nr.:
190562
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Merkmale
Typ
Bolzen
Material
Galvanisiertes Stahl
Vorgesehene Verwendung
Automotiv
Verbindender thread type
M8
Gewindeart
Vollgewinde
Kopfform
Zylindrischer Kopf
Produktfarbe
Metallisch
... >
Bauwerkzeuge & -verbrauchsmaterialien
>
Befestigungselemente
>
Schrauben & Bolzen
Weitere Suchbegriffe:
Sechskantschraube DIN 933
,
Sechskantschraube DIN EN ISO 4017
,
Sechskantschraube ISO 4017
,
Sechskantschraube ohne Norm
,
din 933 m8x20 8.8
,
din 933
,
din 933 8.8
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,50*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,105* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,38*
€ 17,1122
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,25*
€ 16,9575
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,69*
€ 16,2911
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,12*
€ 15,6128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,48*
€ 14,8512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,50*
€ 12,495
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco 19 0566 30 mm M8 Schraube
Cimco
190566
ab € 12,839*
Ähnlich
Cimco 19 0570 50 mm M8 Schraube
Cimco
190570
ab € 18,245*
Ähnlich
Cimco 19 0572 60 mm M8 Schraube
Cimco
190572
ab € 31,55*
Ähnlich
Cimco 190564 Schraube/Bolzen 25 mm M8
Cimco
190564
ab € 10,936*
Ähnlich
Cimco 190567 Schraube/Bolzen 35 mm M8
Cimco
190567
ab € 13,637*
Ähnlich
Cimco 190568 Schraube/Bolzen 40 mm M8
Cimco
190568
ab € 14,113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen