Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco 19 0566 30 mm M8 Schraube


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Cimco 19 0566 30 mm M8 Schraube
Cimco 19 0566 30 mm M8 Schraube
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77708016
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190566
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Galvanisiertes Stahl
Verbindender thread type
M8
Kopfform
Sechskantkopf
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,819*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,12819* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,519*
€ 20,84761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,259*
€ 20,53821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,689*
€ 19,85991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,829*
€ 18,83651
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,219*
€ 18,11061
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,819*
€ 15,25461
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190570
ab € 18,165*
Ähnlich
Cimco
190572
ab € 31,80*
Ähnlich
Cimco
190562
ab € 10,49*
Ähnlich
Cimco
190564
ab € 10,966*
Ähnlich
Cimco
190567
ab € 13,597*
Ähnlich
Cimco
190568
ab € 14,033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.