Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtenhaken Schaftlänge 100mm 1225-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-55986857
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     1225-10
EAN/GTIN:
     4013456533288
Suchbegriffe:
Deckenhaken
Lampenhaken
Wäscheleinehaken
Schraubhaken

Leuchtenhaken Schaftlänge 100mm 1225-10

Leuchtenhaken, selbstformend (1225-10). Universeller Decken- und Wandauslass mit KSK-Technik für die besonders schnelle und sichere Installation. Die universelle Anschraubfläche von Ø 85 mm ermöglicht die saubere Montage von Leuchten, Rauchmeldern etc. ohne zu Bohren.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Kunststoffummantelt:
ja
Ösen-Innendurchmesser:
12,7 mm
Schaftdurchmesser:
2,8 mm
Schaftlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Gewindelänge:
20 mm
Bruchlast:
50 N
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,32*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,1442*
€ 1,4842*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 1,05*
€ 1,57*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,2479*
€ 1,6079*
50
€ 5,95*
ab € 1,2651*
€ 1,6351*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaiser
1225-12
ab € 1,38*
Ähnlich
Kaiser
1225-80
ab € 8,71*
Ähnlich
Kaiser
1225-14
ab € 1,56*
Ähnlich
Kaiser
1225-40
ab € 0,52*
Ähnlich
Kaiser
1225-60
ab € 6,5514*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.