Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 3000K 13625173


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-56154795
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13625173
EAN/GTIN:
     4251433939825
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt 3000K 13625173

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturweiß, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 12,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 1.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 361,91*
€ 407,16*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 374,67*
€ 421,35*
Frei Haus
ab € 378,38*
€ 425,60*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 408,91*
€ 461,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,35*
€ 501,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 419,64*
€ 499,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,03*
€ 487,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,76*
€ 479,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,67*
€ 445,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665173
ab € 360,43*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665183
ab € 361,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665164
ab € 361,54*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665174
ab € 362,96*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624183
ab € 1.263,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622163
ab € 887,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622173
ab € 891,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 925,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622164
ab € 887,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 930,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 923,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13624164
ab € 1.271,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13645163
ab € 496,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.