Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13645163


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-76154850
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13645163
EAN/GTIN:
     4251433942320
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Ringleuchte direkt/indirekt 13645163

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt / indirekt, schaltbar, struktursilber, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 25 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 2.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Silber
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 492,96*
€ 554,64*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 514,29*
€ 573,51*
Frei Haus
ab € 515,25*
€ 579,09*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 553,45*
€ 618,85*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 558,11*
€ 625,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,51*
€ 682,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 569,47*
€ 677,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,65*
€ 655,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,79*
€ 641,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,29*
€ 612,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665173
ab € 362,59*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665183
ab € 362,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665164
ab € 360,69*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13665174
ab € 362,25*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644183
ab € 1.706,33*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 360,90*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 363,24*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 362,34*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 360,60*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13642184
ab € 1.082,13*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643163
ab € 1.206,65*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643164
ab € 1.205,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13643173
ab € 1.206,23*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644173
ab € 1.719,04*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644174
ab € 1.713,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.