Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K 13624183


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-47666164
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     13624183
EAN/GTIN:
     4251433941446
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

LED-Pendel-Profilleuchte 3000K 13624183

LED-Pendel-Ringleuchte, direkt, schaltbar, strukturschwarz, rund. Pendelmontage, Deckenmontage Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Pendelmontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP40, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz, Leistung: 112,5 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 10.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.263,07*
€ 1.380,19*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.302,19*
€ 1.413,26*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.313,90*
€ 1.427,50*
Frei Haus
ab € 1.325,64*
€ 1.441,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.433,72*
€ 1.560,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,50*
€ 1.698,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,09*
€ 1.691,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,62*
€ 1.645,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.351,96*
€ 1.608,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.313,90*
€ 1.563,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664163
ab € 1.271,02*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13664164
ab € 1.273,80*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644183
ab € 1.712,68*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622163
ab € 887,45*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622173
ab € 891,64*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623183
ab € 925,06*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625173
ab € 361,91*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625183
ab € 362,05*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13622164
ab € 887,09*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623174
ab € 930,42*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13623184
ab € 923,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625164
ab € 360,44*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13625174
ab € 362,08*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644173
ab € 1.718,78*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
13644174
ab € 1.710,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.