Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider für Kunstst., 160mm 72 01 160 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Knipex 72 01 Kunststoffschneider 160 mm
Knipex 72 01 Kunststoffschneider 160 mm
Artikel-Nr.:
     3517A-56207598
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     72 01 160 SB
EAN/GTIN:
     4003773027324
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Kunststoff-Seitenschneider

Seitenschneider für Kunstst., 160mm 72 01 160 SB

72 01 160 SB Seitenschneider für Kunststoff Mit plangeschliffenen Schneidflächen. Zum flächenbündigen Trennen von gespritzten Kunststoffteilen und Angussresten. Schneidet weiche Werkstoffe wie Blei glatt ab. Mit Öffnungsfeder. verbesserte Übersetzung für 25 % mehr Schneidleistung. SB-Karte/Blister..
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
160 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8999999
6
€ 4,95*
ab € 16,80*
€ 21,65*
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 16,46*
€ 21,79*
6
€ 5,95*
ab € 17,37*
€ 22,21*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 16,82*
€ 23,73*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 18,91*
€ 26,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,41*
€ 31,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Knipex
72 01 160
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.