Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider MICROFOX-SP-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider MICROFOX-SP-1
Seitenschneider MICROFOX-SP-1
Artikel-Nr.:
     3517A-56264017
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1212487
EAN/GTIN:
     4046356527187
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider

Seitenschneider MICROFOX-SP-1

Seitenschneider
Weitere Informationen:
Form:
Standard
Länge:
138 mm
Mit Abisolierfunktion:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
ESD geprüft:
nein
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,93*
€ 19,72*
€ 5,95*
ab € 16,26*
€ 22,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 16,41*
€ 22,35*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,61*
€ 22,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,71*
€ 22,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
602230
ab € 18,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.