Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Konverter 0,1-20W 24V 186129


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Konverter 0,1-20W 24V 186129
LED-Konverter 0,1-20W 24V 186129
Artikel-Nr.:
     3517A-56958928
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     186129
EAN/GTIN:
     4050732383335
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo

LED-Konverter 0,1-20W 24V 186129

ComfortLine LED-Konstantspannungstreiber 24 V / max. 20 W mit ZugentlastungDiese flachen LED-Konstantspannungstreiber sind. für den Einsatz im unteren Leistungsbereich bis 20 W konzipiert.. Elektronische Eigenschaften. Leistungsfaktor bei Volllast: >
0,5. Anschlusseigenschaften. Spannungsversorgung: 220 240 V ±10 %. Netzfrequenz: 50 60 Hz. Netzseitige Anschlusskabel vorhanden.
Weitere Informationen:
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Ohne Dimmfunktion:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
0..850 mA
Ausgangsleistung:
0..20 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
II
Länge:
182 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 37,95*
€ 51,50*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 40,85*
€ 55,24*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 41,28*
€ 55,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,62*
€ 65,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,20*
€ 64,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,43*
€ 61,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.