| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6232-4846791 Herst.-Nr.: 186129 EAN/GTIN: 4014364851426 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ComfortLine LED-Konstantspannungstreiber 24 V / max. 20 W mit ZugentlastungDiese flachen LED-Konstantspannungstreiber sind für den Einsatz im unteren Leistungsbereich bis 20 W konzipiert. Elektronische Eigenschaften Leistungsfaktor bei Volllast: > 0,5 Anschlusseigenschaften Spannungsversorgung: 220–240 V ±10% Netzfrequenz: 50–60 Hz Netzseitige Anschlusskabel vorhanden Sicherheitseigenschaften Kurzschlussschutz: elektronisch Überlast- und Temperaturschutz: reversibel LeerlauffestSchutzart: IP20 Schutzklasse II Typ: EDXe 120/24.009Gewicht: 155 g Schutzklasse: II, Breite: 42 mm, Höhe: 18 mm, Gehäuse: Kunststoffgehäuse, Länge: 182 mm, Ausgangsspannung: 24 V, Ausgangsleistung: 0...20 W, Schutzart (IP): IP20, Ausgangsstrom: 0...850 mA, Geeignet für Konstantspannung: true, Ohne Dimmfunktion: true Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Hersteller: | Houben GmbH, Arnold | Produkt Typ: | 186129 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 42 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 37,68* | € 51,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 41,12* | € 55,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6232 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 41,04* | € 55,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 49,43* | € 65,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6232 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|