Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschalterbaustein DILA-XHIV11-P#199316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     3517A-57666282
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199316
EAN/GTIN:
     4015081974009
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz

Hilfsschalterbaustein DILA-XHIV11-P#199316

Hilfsschalterbaustein, für Standardanwendungen, Aufbauhilfsschalter, Frontbefestigung, 2-polig, Push-in-Klemmen, konventioneller thermischer Strom 1-polig, offen, bei 60 °C: Ith = 16 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-15, 220 V 230 V 240 V: Ie = 4 A, 380 V 400 V 415 V: Ie = 4 A, SF = Frühschließer: 1 SF, ÖS = Spätöffner: 1 ÖS, verwendbar für: DILA -PI, DILM7 -PI, DILM9 -PI, DILM12 -PI, DILM15 -PI, DILM17 -PI, DILM25 -PI, DILM32 -PI, DILM38 -PI, DILMP20 -PI, DILMP32 -PI, DILMP45 -PI, DILM8 -PI, DILM11 -PI, DILM14 -PI, Zwangsgeführte Kontakte, nach IEC/EN 60947-5-1 Anhang L, innerhalb der Hilfsschalterbausteine sowie zu den integrierten Hilfsschaltern der DILM 7 - DILM32, Hilfsöffner verwendbar als Spiegelkontakt nach IEC/EN 60947-4-1 Anhang F (nicht Spätöffner)
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
4 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Federzuganschluss
Ausführung:
aufsteckbar
Montageart:
Frontbefestigung
Fassung:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt, hilfskontakt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 14,408*
€ 18,458*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 13,45*
€ 18,64*
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 14,62*
€ 18,76*
5
Frei Haus
ab € 15,068*
€ 19,228*
8 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 15,61*
€ 19,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,458*
€ 21,96502
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,628*
€ 19,78732
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,738*
€ 18,72822
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,408*
€ 17,14552
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 92,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199260
ab € 33,70*
Zubehör
Eaton
199659
ab € 33,58*
Zubehör
Eaton
199270 DILM11-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 33,31*
Zubehör
Eaton
199245 DILM12-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 30,80*
Zubehör
Eaton
199275 DILM14-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 37,63*
Zubehör
Eaton
199657 DILM15-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 35,67*
Zubehör
Eaton
199285 DILM25-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 60,77*
Zubehör
Eaton
199290 DILM32-11(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 87,15*
Zubehör
Eaton
199220 DILM7-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,31*
Zubehör
Eaton
199225 DILM7-01(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 24,27*
Zubehör
Eaton
199230 DILM9-10(110V50HZ,120V60HZ)-PI
ab € 26,10*
Zubehör
Eaton
199651 DILM12-10(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,82*
Zubehör
Eaton
199653 DILM12-01(220V50/60HZ)-PI
ab € 30,70*
Zubehör
Eaton
199665 DILM14-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 37,94*
Zubehör
Eaton
199669 DILM25-11(220V50/60HZ)-PI
ab € 60,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.