Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexplatine 5m, 927, IP00 15501027


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Flexplatine 5m, 927, IP00 15501027
LED-Flexplatine 5m, 927, IP00 15501027
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-58368993
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     15501027
EAN/GTIN:
     4251433956549
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexplatine 5m, 927, IP00 15501027

LED-Flexplatine, 5 m, CRI > 90, 4,8 W / m, IP00, LED-Weißlicht, 2.700K, CRI > 90 LED-Flexplatine Länge: 5.000 mm Lampenleistung je Meter: 4.8 W/m, Lichtstrom je Meter: 617.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24 V , Abstrahlwinkel: 120.0 °, 64 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 15,62mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 125 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
64
Lampenleistung je Meter:
4,8 W
Lichtstrom je Meter:
617 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 50,03*
€ 65,65*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 50,13*
€ 65,77*
€ 8,50*
ab € 51,16*
€ 66,61*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,66*
€ 67,27*
Frei Haus
ab € 51,56*
€ 67,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,32*
€ 76,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,02*
€ 67,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,88*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 57,52*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,71*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53606070
ab € 48,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53606080
ab € 48,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53606260
ab € 43,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53759070
ab € 45,31*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53759080
ab € 45,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53759260
ab € 38,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,53*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.