Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP00, 5 m, 4,8W/m, 24V DC, 2700K, 617lm/m, CRI > 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP00, 5 m, 4,8W/m, 24V DC, 2700K, 617lm/m, CRI > 90
LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP00, 5 m, 4,8W/m, 24V DC, 2700K, 617lm/m, CRI > 90
LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP00, 5 m, 4,8W/m, 24V DC, 2700K, 617lm/m, CRI > 90
Artikel-Nr.:
     911-BRUM-15501027
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     BRUM-15501027
EAN/GTIN:
     4251433956549
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Flexplatine QUALITYFLEX, IP00, 5 m, 4,8W/m, 24V DC, 2700K, 617lm/m, CRI > 90

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Brumberg
  • Artikelnummer: BRUM-15501027
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,14 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: >90 Ra
  • IP-Schutzart: IP00
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Lichtfarbe: weiß
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 181000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Lichtband
  • Kleinster Biegeradius = 30
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 125 cm
  • Selbstklebend
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter = 64
  • Polzahl = 2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 57,03*
€ 57,03*
€ 5,00*
ab € 51,38*
€ 66,49*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 51,47*
€ 66,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 52,00*
€ 67,24*
Frei Haus
ab € 52,93*
€ 68,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,83*
€ 77,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,81*
€ 73,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18152000
ab € 65,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18154000
ab € 61,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 67,51*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 59,20*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600070
ab € 15,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756080
ab € 13,72*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756260
ab € 10,38*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,92*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651260
ab € 13,23*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 20,00*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17206000
ab € 31,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,27*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.