Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Poller 3000K URBA BOLLA #96275588


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Poller 3000K URBA BOLLA #96275588
LED-Poller 3000K URBA BOLLA #96275588
Artikel-Nr.:
     3517A-58702668
Hersteller:
     Thorn Lighting
Herst.-Nr.:
     96275588
EAN/GTIN:
     3607640465502
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten

LED-Poller 3000K URBA BOLLA #96275588

Ein dekorativer LED-Poller. Elektronisches, nicht dimmbares Betriebsgerät. Schutzklasse II, IP65, IK10. Gehäuse und Frontring: kohlenstoffarm Stahl, Zink, elektro-plattiert, Ausführung: schwarz (RAL 9005). Diffusor: Platte aus Polycarbonat (PC), 5 mm, klar. Flansch- oder Erdstückmontage mit separat zu bestellenden Sockeln. Inklusive LED-Modul mit 3000K.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
ohne
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220..240 V
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.706,48*
€ 1.896,75*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.704,14*
€ 1.897,72*
Frei Haus
ab € 1.720,80*
€ 1.915,07*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.742,22*
€ 1.937,83*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.896,75*
€ 2.257,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.874,51*
€ 2.230,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.797,46*
€ 2.138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.751,80*
€ 2.084,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.706,48*
€ 2.030,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.