| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-58979789 Herst.-Nr.: 6058786 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Drucksensor PBS-RP015SG1SSFAMA0Z Drucksensoren, PBS, PBS-RP015SG1SSFAMA0Z, Druckart: Relativdruck, Druckeinheit: psi, Messbereich: 0 psi ... 15 psi, Genauigkeit: = ± 1 % der Spanne, Prozessanschluss: G A nach DIN 3852-E, Kanalbohrung: 3,5 mm, Standard, Prozesstemperatur: 20 °C ... +85 °C, Dichtung: FKM/FPM, Ausgangssignal: 2 x PNP, Anschlussart: Rundsteckverbinder M12 x 1, 4-polig, IP67, Versorgungsspannung: 15 V DC . Weitere Informationen: | | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 299,97* | € 354,33* | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 300,92* | € 354,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 303,74* | € 357,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|