Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler d2w, nickel, 350mA 12465153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegeldiagramm
Kegeldiagramm
Artikel-Nr.:
     3517A-59452339
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12465153
EAN/GTIN:
     4251433911296
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Einbaustrahler d2w, nickel, 350mA 12465153

LED-Einbaustrahler, dim2warm, nickel matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / PMMA, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 420 lm, Farbtemperatur: von 3.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Seilsystem:
nein
Verstellbarkeit:
schwenkbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,17*
€ 50,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,34*
€ 52,89*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 40,94*
€ 53,53*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,04*
€ 54,89*
Frei Haus
ab € 42,11*
€ 55,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,94*
€ 48,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,16*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,42*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 26,13*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,83*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,26*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 19,43*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,45*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 38,02*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652020
ab € 29,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 44,11*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640010
ab € 23,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640020
ab € 28,86*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672000
ab € 119,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.