Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Einbaustrahler 5,5W INDIWO68 schwenkb. 3000-1800K 36° nickel 12465153


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-5469972
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     12465153
EAN/GTIN:
     4251433911296
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
LED-Einbaustrahler, dim2warm, nickel matt, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Wird die Leuchte gedimmt, verringert sich die Farbtemperatur. Einbaustrahler geeignet zur direkten Montage auf normal entflammbaren Baustoffen. Wärmedämmung zulässig. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / PMMA, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 6 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Lichtstrom: 420 lm, Farbtemperatur: von 3.000 K bis 1.800 K, Abstrahlwinkel: 36°, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät. Schutzklasse: III, Breite: 80 mm, Reflektor: hochglänzend, Gehäusefarbe: Nickel, Spannungsart: DC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 6 W, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, geeignet für Wandmontage: false, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Länge: 80 mm, Höhe/Tiefe: 3 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff transparent, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: true, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: false, geeignet für Aufbaumontage: false, Ausstrahlungswinkel: mediumstrahlend 21-40°, Oberfläche gebürstet: false, Nennstrom: 350 mA, Farbtemperatur: 1800...3000 K, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 420 lm, Lichtfarbe: weiß, Verstellbarkeit: schwenkbar, geeignet für Traversenmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lichtstrom: 420 lm, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: stufenlos, Lichtstrom einstellbar: stufenlos, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Einbaudurchmesser: 68 mm, geeignet für Deckenmontage: false, Einbauhöhe/-tiefe: 45 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
12465153
Ident Code:
12465153
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,17*
€ 50,17*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,33*
€ 53,61*
€ 5,00*
ab € 41,10*
€ 54,25*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 41,84*
€ 55,51*
Frei Haus
ab € 41,99*
€ 55,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
3836
ab € 2,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
3837
ab € 3,14*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640000
ab € 23,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652000
ab € 26,19*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657000
ab € 36,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663000
ab € 15,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17663020
ab € 19,24*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683000
ab € 43,22*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17657010
ab € 38,10*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17652020
ab € 29,65*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683010
ab € 44,07*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17683020
ab € 48,44*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640010
ab € 23,33*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17640020
ab € 28,82*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17672000
ab € 118,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.