Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IP-SWITCH 83.040.0000.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-59869717
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     83.040.0000.1
EAN/GTIN:
     4049088081934
Suchbegriffe:
Business-Switch
Hutschiene
Industrie-Switch
PoE Switch

IP-SWITCH 83.040.0000.1

wieNET IP Switch, 6 TP-RJ45-Ports, Datenübertragungsrate 10/100 MBit/s, Unmanaged Switch, Autonegotiation, Autosensing, Autocrossing-Funktion, Redundante Spannungsversorgung, Versorgungsspannung: 9-30 V, vertikale Bauform, Gehäuse: Kunststoff
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Montageart:
Hutschiene
Managebar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Höhe:
90 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
80 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 85,78*
€ 112,20*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 89,32*
€ 113,40*
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 118,11*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,53*
€ 125,83*
6 Tage
5
€ 6,95*
ab € 98,04*
€ 127,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,32*
€ 106,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.