Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-3C264/25FM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-3C264/25FM
Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-3C264/25FM
Artikel-Nr.:
     3517A-60458795
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2905871
EAN/GTIN:
     4055626003825
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 1
blitzstromableiter

Blitzstromableiter Typ 1 FLTSECHT1-3C264/25FM

Steckbarer Blitzstromableiter, gem. Typ 1 / Class I, mit integrierter stoßstromfester Sicherung, für 3-phasige Stromversorgungsnetze mit kombiniert verlegtem PE und N in einem Leiter (L1, L2, L3, PEN).
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
nein
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
nein
Netzform sonstige:
nein
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
25 kA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 611,51*
€ 680,77*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 612,61*
€ 682,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 623,28*
€ 695,32*
Frei Haus
ab € 640,14*
€ 712,31*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 658,58*
€ 731,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 682,81*
€ 812,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,48*
€ 807,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 661,13*
€ 786,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,14*
€ 765,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,61*
€ 729,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0811228
ab € 15,62*
Zubehör
Phoenix Contact
3022218
ab € 0,3515*
Zubehör
Phoenix Contact
0803452
ab € 63,48*
Zubehör
Phoenix Contact
0803453
ab € 69,24*
Zubehör
Phoenix Contact
2908704
ab € 8,78*
Zubehör
Phoenix Contact
2908705
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.