Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V 2700K IP00 5m 38203027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-60566787
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     38203027
EAN/GTIN:
     4251433941873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V 2700K IP00 5m 38203027

LED-Flexplatine 5 m, CRI > 80, 14,4 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1271.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Lichtstrom je Meter:
1271 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 32,64*
€ 44,56*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 32,68*
€ 44,66*
€ 3,90*
ab € 33,42*
€ 45,72*
1 Tag
2
€ 5,90*
ab € 34,33*
€ 46,48*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 35,70*
€ 48,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,58*
€ 48,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,70*
€ 44,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 67,40*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 59,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 12,73*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,89*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 17,78*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 20,06*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,18*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17214000
ab € 16,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 30,50*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17231000
ab € 53,60*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 41,59*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381261
ab € 4,91*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381262
ab € 9,87*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53601260
ab € 13,35*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602070
ab € 18,99*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.