Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Flexband 24V 2700K IP00 5m 38203027


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012B-60566787
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     38203027
EAN/GTIN:
     4251433941873
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Flexband 24V 2700K IP00 5m 38203027

LED-Flexplatine 5 m, CRI > 80, 14,4 W / m, IP00, LED-Weißlicht, CRI > 80 LED-Flexplatine zur Länge: 5000.0 mm Lampenleistung je Meter: 14.4 W/m, Lichtstrom je Meter: 1271.0 lm/m, Schutzart raumseitig: IP00, Schutzklasse: III, Spannung: 24V DC, Abstrahlwinkel: 120.0 °, 120 LEDs pro Meter, Chip-Abstand (Short Pitch) : 8,3mm. Zur Individuellen Anwendung kann die LED-Flexplatine alle 50 mm eingekürzt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Band
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Lampenleistung je Meter:
14,4 W
Lichtstrom je Meter:
1271 lm
Spannungsart:
DC
Lampenspannung:
24 V
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,86*
€ 40,07*
€ 5,00*
ab € 30,72*
€ 41,35*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 31,65*
€ 42,61*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,61*
€ 43,57*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 32,58*
€ 43,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,61*
€ 50,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,32*
€ 50,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,65*
€ 37,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
18162000
ab € 66,70*
Zubehör
Brumberg Leuchten
18164000
ab € 58,29*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53600260
ab € 11,75*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53756070
ab € 12,09*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53651070
ab € 16,57*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53605260
ab € 18,66*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17207000
ab € 35,54*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17230000
ab € 29,01*
Zubehör
Brumberg Leuchten
17244000
ab € 42,34*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381261
ab € 4,49*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53381262
ab € 9,04*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53601260
ab € 12,48*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53602070
ab € 17,90*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53654260
ab € 17,96*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53655070
ab € 26,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.