Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung Kabel D14-20mm IMT37312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE=50
Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE=50
Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE=50
Artikel-Nr.:
     3517A-60763516
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT37312
EAN/GTIN:
     3606480398926
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Gummidurchführung Kabel D14-20mm IMT37312

Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE 50 Stück. Material CR (Chlorophen Kautschuk). Witterungs- und temperaturbeständig für die Verwendung innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Beständig gegen: Kohlenwasserstoffe, Alkalische Lösungen, Alkohol, Verdünnte Säuren, Leichte Beeinträchtigung durch: Aceton, Ammoniak, Freon, Glycol, Natriumhydroxid.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße PG:
29
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
14..20 mm
Für Wandstärke:
1..4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: würgenippel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,42*
€ 1,85*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 1,4568*
€ 1,8968*
50
Frei Haus
ab € 1,5108*
€ 1,9508*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,518*
€ 1,968*
7 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,5466*
€ 2,0066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,8968*
€ 2,25719
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8168*
€ 2,16199
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4568*
€ 1,73359
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 94,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.