Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummidurchführung Kabel D14-20mm IMT37312


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE=50
Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE=50
Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE=50
Artikel-Nr.:
     6012B-60763516
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     IMT37312
EAN/GTIN:
     3606480398926
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
Kabeldurchlass
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel

Gummidurchführung Kabel D14-20mm IMT37312

Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE 50 Stück. Material CR (Chlorophen Kautschuk). Witterungs- und temperaturbeständig für die Verwendung innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Beständig gegen: Kohlenwasserstoffe, Alkalische Lösungen, Alkohol, Verdünnte Säuren, Leichte Beeinträchtigung durch: Aceton, Ammoniak, Freon, Glycol, Natriumhydroxid.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Nenngröße PG:
29
Ausführung:
geschlossen
Mit Zugentlastung:
nein
Dichtbereich:
14..20 mm
Für Wandstärke:
1..4 mm
Schutzart (IP):
IP67
Werkstoff:
Gummi
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 1,85*
50
€ 5,46*
ab € 1,4768*
€ 1,8968*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,5208*
€ 1,9508*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,528*
€ 1,958*
8 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 1,5566*
€ 1,9966*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,9508*
€ 2,32145
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8608*
€ 2,21435
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5208*
€ 1,80975
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 97,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.