Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2244177 Herst.-Nr.: IMT37312 EAN/GTIN: 3606480398926 |
| |
|
| | |
| Gummidurchführung TET 14-20C Dichtungsbereich M29, Kabel D14-20mm schwarz VPE 50 Stück. Material CR (Chlorophen Kautschuk). Witterungs- und temperaturbeständig für die Verwendung innerhalb und außerhalb von Gebäuden. Beständig gegen: Kohlenwasserstoffe, Alkalische Lösungen, Alkohol, Verdünnte Säuren, Leichte Beeinträchtigung durch: Aceton, Ammoniak, Freon, Glycol, Natriumhydroxid. Temperaturbereich: -25 Grad bis 95Grad. Farbe: schwarz, Ausführung: geschlossen, Halogenfrei: false, Werkstoff: Gummi, Dichtbereich: 14...20 mm, Nenndurchmesser: 20 mm, Nenngröße PG: 29, Schutzart (IP): IP67, Für Wandstärke: 1...4 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | IMT37312 | Ident Code: | IMT37312 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: würgenippel, Blindstopfen (Elektroinstall., Teile), ISO-Verschlußstopfen(Elektroinst.,Teile), Blindverschraubung (Elektroinst., Teile) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 1,42* | € 1,85* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 1,4568* | € 1,8968* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,5108* | € 1,9508* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,518* | € 1,968* | | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 1,5466* | € 2,0066* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 98,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|