Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61063657 Herst.-Nr.: S55370C162 EAN/GTIN: 7612914082589 |
| |
|
| | |
| Steuerzentral S55370-C162 Steuerzentrale mit integrierten Steuer- und Überwachungsfunktionen für die Einzelraumregelung mit RXB-Raumcontroller und Raumthermostaten RDG/RDF - Sammlung des Wärme-/Kältebedarfs aus den Räumen - Steuerung der HLK- Primärregler auf Grund der Auswertung des Wärme-/Kältebedarfs - Individuelle Zeitschaltprogramme für Raumgruppen - Betriebsart- und Sollwertvorgabe, Minimal- / Maximal-Temperaturüberwachung sowie Überwachung der RXB-Raumcontroller und Raumthermostate RDG/RDF - Trend- und Störungsmelde-Funktionen für die Eingangsgrössen Temperatur, relative / absolute Feuchte, Druck / Druckdifferenz, Luftvolumenstrom, Luftqualität usw. Weitere Informationen: | | Anzahl der Reglerkanäle: | 6 | Anzahl der analogen Eingänge: | 6 | Anzahl der analogen Ausgänge: | 2 | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | LED-Anzeige Eingänge: | nein | LED-Anzeige Ausgänge: | nein | Spannungsart: | AC | Versorgungsspannung: | 19..250 V | Mit Display: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KNX-Heizungsaktor, EIB Raumtemperaturregler, EIB-Raumthermostat, KNX Raumtemperaturregler, KNX-Raumthermostat, Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, analoger klimaregler |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 835,67* | € 956,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 816,70* | € 957,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 843,07* | € 965,89* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 943,73* | € 1.078,09* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 950,30* | € 1.083,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|