| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61079127 Herst.-Nr.: 500533 EAN/GTIN: 9010653019442 |
| |
|
| | |
| Wassermelder Univ., rwsglänz. CWGE-0U/31 CWGE-0U/31_Wassermelder Universal, Reinweiß glänz. Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | xComfort | Funk bidirektional: | ja | Ausführung: | Leckage-Sensor | Montageart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 219,00* | € 259,75* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 219,57* | € 260,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,70* | € 269,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 270,86* | € 319,90* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,34* | € 465,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|