| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-8896212 Herst.-Nr.: CWGE-0U/31 EAN/GTIN: 9010653019442 |
| |
|
| | |
| CWGE-0U/31_Wassermelder Universal, Reinweiß glänz. Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Ausführung: Leckage-Sensor, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: false, mit Heizung: false, Anzahl der digitalen Eingänge: 0, Analogeingang: false, Andere Bussysteme: xComfort, Bussystem LON: false, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Wetterstation: false, Schutzart (IP): IP20, mit DCF77: false, Akustisches Signal: true, Bussystem KNX-Funk: false, Funk bidirektional: true Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eaton Electric GmbH | Produkt Typ: | CWGE-0U/31 | Ident Code: | EP-500533 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Relativschalter, Ausgelöstmeldebaustein, Meldeschalter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 219,00* | € 259,75* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 219,57* | € 260,34* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 225,70* | € 269,19* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 270,86* | € 319,90* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 398,34* | € 465,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|