Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende SF Festrahm. 2000x800mm NSYRC20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenblende SF Festrahm. 2000x800mm NSYRC20
Seitenblende SF Festrahm. 2000x800mm NSYRC20
Artikel-Nr.:
     3517A-61552636
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYRC20
EAN/GTIN:
     3606480066771
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Seitenblende SF Festrahm. 2000x800mm NSYRC20

SF/SM seitliche Montageplatten. Vielseitige Anwendung. 19-Zoll-Schrank mit zentrierter Montagehalterung. Befestigung durch Schrauben am Gestell. Stahl hergestellt. Grau RAL 7035. 2 Seitenplatten, inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
15 mm
Einbauort:
sonstige
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,98*
€ 76,25*
Frei Haus
ab € 61,80*
€ 78,51*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,16*
€ 83,49*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,16*
€ 83,49*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 67,03*
€ 84,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,96*
€ 89,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,15*
€ 81,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.