Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-61552636 Herst.-Nr.: NSYRC20 EAN/GTIN: 3606480066771 |
| |
|
| | |
| Seitenblende SF Festrahm. 2000x800mm NSYRC20 SF/SM seitliche Montageplatten. Vielseitige Anwendung. 19-Zoll-Schrank mit zentrierter Montagehalterung. Befestigung durch Schrauben am Gestell. Stahl hergestellt. Grau RAL 7035. 2 Seitenplatten, inkl. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Breite: | 100 mm | Höhe: | 2000 mm | Tiefe: | 15 mm | Einbauort: | sonstige | Werkstoff: | Metall | Farbe: | grau | RAL-Nummer: | 7035 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 59,98* | € 76,25* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 61,80* | € 78,51* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,16* | € 83,49* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 66,16* | € 83,49* | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 67,03* | € 84,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|