Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6022690 Herst.-Nr.: NSYRC20 EAN/GTIN: 3606480066771 |
| |
|
| | |
| SF/SM seitliche Montageplatten. Vielseitige Anwendung. 19-Zoll- Schrank mit zentrierter Montagehalterung. Befestigung durch Schrauben am Gestell. Stahl hergestellt. Grau RAL 7035. 2 Seitenplatten, inkl. Farbe: grau, Breite: 100 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 2000 mm, Tiefe: 15 mm, RAL-Nummer: 7035, Einbauort: sonstige, Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Hersteller: | Schneider Electric GmbH | Produkt Typ: | NSYRC20 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 54,68* | € 69,58* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 54,78* | € 69,69* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 56,34* | € 71,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,27* | € 82,63* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 66,27* | € 82,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|