Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremswiderstand 100Ohm 200W DX-BR100-0K2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61750681
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     171909
EAN/GTIN:
     4015081684090
Suchbegriffe:
Bremschopper
Bremswiderstand
bremswiderstand 200w
bremschopper

Bremswiderstand 100Ohm 200W DX-BR100-0K2

Bremswiderstand, Beschreibung: Drahtwiderstand in keramischer Einbettmasse im Aluminiumgehäuse, kombiniert, eingebaut in Berührungsschutzgehäuse mit Temperaturüberwachungsschalter und mit innenliegenden Anschlussklemmen, verwendbar für: DA1, DL1, DG1, SVX, SPX, Dauerbremsleistung: PDB= 0.2 kW
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bremswiderstand
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: eaton bremswiderstand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 124,24*
€ 142,78*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,02*
€ 143,11*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 130,11*
€ 147,98*
Frei Haus
ab € 130,41*
€ 148,88*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 140,23*
€ 159,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,78*
€ 169,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,09*
€ 161,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,31*
€ 158,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,24*
€ 147,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
169354
ab € 720,30*
Ähnlich
Eaton
185791
ab € 229,47*
Ähnlich
Eaton
185827
ab € 294,08*
Ähnlich
Eaton
185836
ab € 315,62*
Ähnlich
Eaton
186076
ab € 358,81*
Ähnlich
Eaton
197197
ab € 243,22*
Ähnlich
Eaton
199398
ab € 470,77*
Ähnlich
Eaton
186094 DC1-S2011FB-A20CE1
ab € 418,48*
Ähnlich
Eaton
185809 DC1-127D0FN-A20CE1
ab € 224,88*
Ähnlich
Eaton
169087 DA1-324D3FB-A20C
ab € 508,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.