| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-61807245 Herst.-Nr.: 3094274 EAN/GTIN: 0662488942748 |
| |
|
| | |
| Linienleuchte WLS27XW145DSQ Arbeitsleuchten, Linienleuchte, Zylindrische Leuchtfläche, Betriebsspannung: 12-30V dc, Schutzart IP67 / IP69K, Stecker, M12 x 1, gerade, 4-polig, Umgebungstemperatur: -40-+70° C, Lichtlänge L1: 145 mm, Gehäuselänge L2: 208.5 mm, Autom. Temperaturüberwachung, Farbe: Kaltes weiß Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoff der Abdeckung: | Kunststoff strukturiert | Nennspannung: | 12..30 V | Schutzart (IP): | IP66 | Schutzklasse: | III | Geeignet für Lampenleistung: | 3,6 W | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 325 lm | Lichtfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,55* | € 182,68* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 154,74* | € 188,85* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 156,75* | € 194,12* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,01* | € 196,58* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 165,14* | € 200,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|