Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Feuchtraumleuchte 865, DALI TugraHE+18 #8076251


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Feuchtraumleuchte 865, DALI TugraHE+18 #8076251
Artikel-Nr.:
     3517A-62869256
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     8076251
EAN/GTIN:
     8428879028659
Suchbegriffe:
Feuchtraumlampe
Feuchtraumleuchte
LED Feuchtraumleuchte
Netztrafo

LED-Feuchtraumleuchte 865, DALI TugraHE+18 #8076251

Multivariable und moderne Rohrleuchte mit 75 mm Profildurchmesser. Geeignet zur Anwendung in HACCP, IFS und/oder BRC Global Standard Food zertifizierten Unternehmen (DIN 10500). Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. Für die Wand- und Deckenmontage. Standard-Edelstahl-Montageclips (2 Stück, V2A) mit Triangel im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 289,53*
€ 346,24*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 293,01*
€ 348,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 308,90*
€ 366,69*
Frei Haus
ab € 313,61*
€ 370,02*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,69*
€ 436,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,03*
€ 432,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,72*
€ 414,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,23*
€ 406,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,90*
€ 367,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
4601800
ab € 12,98*
Zubehör
TRILUX
8094400
ab € 13,63*
Zubehör
TRILUX
8100500
ab € 49,63*
Zubehör
TRILUX
8098900
ab € 30,22*
Zubehör
TRILUX
8094200
ab € 13,62*
Zubehör
TRILUX
8118500
ab € 5,11*
Zubehör
TRILUX
8117300
ab € 9,87*
Zubehör
TRILUX
8117400
ab € 15,35*
Zubehör
TRILUX
8493400
ab € 34,18*
Zubehör
TRILUX
8088900
ab € 14,24*
Zubehör
TRILUX
8089000
ab € 14,23*
Zubehör
TRILUX
8088800
ab € 14,22*
Zubehör
TRILUX
8102000
ab € 6,71*
Zubehör
TRILUX
8118300
ab € 4,38*
Zubehör
TRILUX
8118400
ab € 9,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.