Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung gerade Nm32 fest.Außengew. SPB32/M32/A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-65053121
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296040R0153
EAN/GTIN:
     5020963004889
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form

Verschraubung gerade Nm32 fest.Außengew. SPB32/M32/A

Adaptaflex Verschraubung Typ A Außengewinde IP54 M32 Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verbindung t-form
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 30,08*
€ 39,05*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,229*
€ 39,169*
€ 3,90*
ab € 30,95*
€ 40,25*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,9938*
€ 43,8938*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,5906*
€ 45,9606*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,05*
€ 46,4695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,88*
€ 46,2672
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,10*
€ 44,149
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,15*
€ 41,8285
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,00*
€ 40,46
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,08*
€ 35,7952
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.