| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-6665954 Herst.-Nr.: 7TCA296040R0153 EAN/GTIN: 5020963004889 |
| |
|
| | |
| Adaptaflex Verschraubung Typ A Außengewinde IP54 M32 Messing vernickelt Ausführung: gerade, Oberflächenschutz: vernickelt, Gewindelänge: 14 mm, Gesamtlänge: 40 mm, Bauform: Außengewinde, Werkstoff des Gehäuses: Messing, Einsatztemperatur: -...- °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: metrisch, kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 26,2 mm, Gesamthöhe: 38 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: false, Einteilig: false, Schutzart (IP) schlauchabhängig: -...-, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UL: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch FI: false, Größter Außendurchmesser des Schlauches: 32 mm, Nenndurchmesser: 32 mm, Nenngröße in Zoll: 1 Zoll, Gewindeanschlussgröße: M32 x 1,5, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: false, Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse: Gewinde Weitere Informationen: | | Hersteller: | ABB Busch-Jaeger Elektro GmbH | Produkt Typ: | SPB32/M32/A | Ident Code: | 7TCA296040R0153 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,08* | € 39,05* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,229* | € 39,169* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 30,95* | € 40,25* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 33,9938* | € 43,8938* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 35,5906* | € 45,9606* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 16,9969* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|