Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung gerade Nm32 fest.Außengew. SPB32/M32/A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ABB Adaptaflex Verschraubung SPB32/M32/A Typ A Außengewinde IP54 M32 Messing
ABB Adaptaflex Verschraubung SPB32/M32/A Typ A Außengewinde IP54 M32 Messing
Artikel-Nr.:
     6012B-65053121
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     7TCA296040R0153
EAN/GTIN:
     5020963004889
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Schlauchverschraubung
T-Verbindungsstück
Verbindung T-Form

Verschraubung gerade Nm32 fest.Außengew. SPB32/M32/A

Adaptaflex Verschraubung Typ A Außengewinde IP54 M32 Messing vernickelt
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
32 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
54
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M32 x 1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verbindung t-form
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 30,20*
€ 38,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,2102*
€ 39,2802*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 30,99*
€ 40,14*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 34,0938*
€ 43,7338*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,7342*
€ 46,0742*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 40,14*
€ 47,7666
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 37,71*
€ 44,8749
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,86*
€ 41,4834
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,99*
€ 36,8781
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 15,495* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.