Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65221809 Herst.-Nr.: 19064 EAN/GTIN: 3303430190646 |
| |
|
| | |
| Arbeitsstromauslöser 19064 Arbeitsstromauslöser Acti 9 MX+Hilfskontakt OF. Betriebsspannung (Ue) 230-415V AC, 110-130V DC. Verursacht eine Auslösung des zugehörigen Gerätes, wenn der Arbeitsstromauslöser angesteuert wird. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230..415 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 110..415 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 110..130 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Schraubanschluss | Anzahl der Kontakte als Wechsler: | 1 | Geeignet für Leistungsschalter: | ja | Geeignet für Lastschalter: | ja | Geeignet für Motorschutzschalter: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 50,96* | € 64,96* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 51,06* | € 65,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 52,51* | € 66,95* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 52,92* | € 67,47* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,26* | € 68,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|